| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2645823 Herst.-Nr.: 2645823 EAN/GTIN: 5059044476673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Schrauben/ Bolzengröße = M12 Unterlegscheibentyp = Kotflügel- Innendurchmesser = 13mm Außendurchmesser = 38mm Material = Stahl Finish = Verzinkt Stärke = 1.5mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Schrauben/ Bolzengröße: | M12 | Unterlegscheibentyp: | Kotflügel- | Innendurchmesser: | 13mm | Außendurchmesser: | 38mm | Material: | Stahl | Finish: | Verzinkt | Stärke: | 1.5mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe verzinkt, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m12, 2645823, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, OJ188195, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |