Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M24 Stahl 36mm verzinkt DIN 934


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645867
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645867
EAN/GTIN:
     5059044477083
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M24
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Galvanisiert
Breite = 36mm
Gesamthöhe = 19mm
Erfüllte Normen = DIN 934
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M24
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Galvanisiert
Breite:
36mm
Gesamthöhe:
19mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: 2645867, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, OJ547541, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,31*
€ 82,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 67,34*
€ 80,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 61,56*
€ 73,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Box
ab 30 Boxen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.