Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M30 x 90mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645870
EAN/GTIN:
     5059044477113
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 90mm
Gewindegröße = M30
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 3.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
90mm
Gewindegröße:
M30
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, 2645870, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ676852, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 11,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 78,26*
€ 93,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 77,20*
€ 91,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 74,19*
€ 88,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,69*
€ 82,93
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,19*
€ 70,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.