Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Karosseriescheiben für M5 Schrauben A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 5mm x 25mm, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646450
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646450
EAN/GTIN:
     5059044478264
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M5
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 25mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Stärke = 1.5mm
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M5
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
25mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe a4, karosseriescheiben v4a, karosseriescheibe blank, 2646450, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, Q401400000500025000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,26705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.