Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 80mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646474
EAN/GTIN:
     5059044478493
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 80mm
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 2mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
80mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, a4-80 din 933 m16, din 933, din 933 a4, 2646474, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, Q409330001600080000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,55*
€ 219,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,87*
€ 216,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,82*
€ 211,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,92*
€ 191,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,50*
€ 171,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.