Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M3 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 5.5mm A4 316 DIN 985


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646479
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646479
EAN/GTIN:
     5059044478547
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M3
Material = Edelstahl
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 5.5mm
Gesamthöhe = 2.4mm
Erfüllte Normen = DIN 985
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M3
Material:
Edelstahl
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
5.5mm
Gesamthöhe:
2.4mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Edelstahlschraube DIN 316, din 985 m3 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m3, 2646479, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, Q409850000300000000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,49*
€ 94,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.