| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2647732 Herst.-Nr.: 20502-246-17 L EAN/GTIN: 5711074922314 |
| |
|
| | |
| Größe = 104 cm Farbe = Gelb Kleidungsart = Softshell-Jacke Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Serie = 20502-246 Weitere Informationen: | | Größe: | 104 cm | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 20502-246 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, regenjacke gelb, kinderjacke, 2647732, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 2050224617L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 112,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,91* | € 112,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,58* | € 112,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,05* | € 112,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,01* | € 188,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|