Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem 433MHz FM 2 Kanäle, 2-Tasten Handsender 12 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647788
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     QUANTA-4S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2647788
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Frequenz = 433MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 2
Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 30V dc
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
2
Nenn-Betriebsspannung::
12 → 30V dc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 130,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 156,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.