Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Empfänger 433MHz FSK, LoRa 4 Kanäle 12 → 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647800
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RADIOTRAP-4R4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2647800
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Frequenz = 433MHz
Modulation = FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle = 4
Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 24V dc
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle:
4
Nenn-Betriebsspannung::
12 → 24V dc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 118,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,93*
€ 147,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.