Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Sender 433MHz FSK, LoRa 1 Kanäle, 1-Tasten Handsender 4.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647804
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RADIOTRAP-4T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 1 kanal
funk handsender
Frequenz = 433MHz
Modulation = FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 1
Nenn-Betriebsspannung: = 4.5V
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
1
Nenn-Betriebsspannung::
4.5V
Weitere Suchbegriffe: 2647804, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, RADIOTRAP4T1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,96*
€ 72,01*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 56,66*
€ 73,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.