Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Sender 433MHz FSK, LoRa 16 Kanäle, 16-Tasten Handsender 4.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647805
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RADIOTRAP-4T16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Frequenz = 433MHz
Modulation = FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle = 16
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 16
Nenn-Betriebsspannung: = 4.5V
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle:
16
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
16
Nenn-Betriebsspannung::
4.5V
Weitere Suchbegriffe: 2647805, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, RADIOTRAP4T16, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 69,44*
€ 89,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 112,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.