Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Sender 433MHz FSK, LoRa 2 Kanäle, 2-Tasten Handsender 4.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647806
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RADIOTRAP-4T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
2-kanal funk-handsender
funk handsender
Frequenz = 433MHz
Modulation = FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 2
Nenn-Betriebsspannung: = 4.5V
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FSK, LoRa
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
2
Nenn-Betriebsspannung::
4.5V
Weitere Suchbegriffe: 2647806, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, RADIOTRAP4T2, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,99*
€ 69,19*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 57,09*
€ 73,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.