Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem 868MHz LoRa 4 Kanäle, 6-Tasten Handsender 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2647809
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RIoT-FOB-8S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2647809
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Frequenz = 868MHz
Modulation = LoRa
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 6
Nenn-Betriebsspannung: = 230V ac
Weitere Informationen:
Frequenz:
868MHz
Modulation:
LoRa
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
6
Nenn-Betriebsspannung::
230V ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.