Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 3-fach Nut 10mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647841
EAN/GTIN:
     5059044479513
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil 40 x 40 mm
strebenprofil
Strebenprofil = 40 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3m
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 3
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = B10 4040L
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3m
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
3
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
B10 4040L
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 40x40l, 2647841, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, B104040L3NSL03RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.