Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 45 x 45 mm, 4-fach Nut 10mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647844
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647844
EAN/GTIN:
     5059044479544
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil 45x45 l 2000mm
strebenprofil 45x45l
Strebenprofil = 45 x 45 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2m
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = B10 4545L
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
45 x 45 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2m
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
B10 4545L
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, 2647844, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, B104545LSL02RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.