Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 20 x 20 mm, 3-fach Nut 6mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647859
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647859
EAN/GTIN:
     5059044479674
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 20 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3m
Nutgröße = 6mm
Anzahl der Nuten = 3
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = B6 2020
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 20 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3m
Nutgröße:
6mm
Anzahl der Nuten:
3
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
B6 2020
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 20x20mm, 2647859, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, B620203NSL03RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.