Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 30 x 30 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647870
EAN/GTIN:
     5059044479773
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil 30 x 30 mm
strebenprofil
Strebenprofil = 30 x 30 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3m
Nutgröße = 8mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = B8 30R90
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
30 x 30 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3m
Nutgröße:
8mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
B8 30R90
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 30x30mm, 2647870, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, B830R90SL03RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.