Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL40 Xenon, LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647899
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 48 V DC
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Anbau, flache Wand
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Serie = YL40
Lampen-Typ = Xenon, LED
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V DC
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Anbau, flache Wand
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Serie:
YL40
Lampen-Typ:
Xenon, LED
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe orange, warnlampe, xenon warnleuchte, 2647899, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245188, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 130,31*
€ 6,90*
ab € 99,78*
€ 136,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.