Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL80 Hi Vis LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647951
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Anbau, flache Wand
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz, Dauer
dB in 1 Meter Abstand = 116dB
Serie = YL80 Hi Vis
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Anbau, flache Wand
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
dB in 1 Meter Abstand:
116dB
Serie:
YL80 Hi Vis
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 24 v, warnlampe, warnlampe orange, 2647951, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245370, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 255,02*
€ 331,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 380,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,63*
€ 452,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.