| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2649477 Herst.-Nr.: FOF-1006-AC EAN/GTIN: 5060641251365 |
| |
|
| | |
| Befestigungsart = Selbstklebend Stärke = 3.2mm Länge = 1m Breite = 4.8mm
Gewebedichtungsstreifen. Weiche Abschirmungsstreifen für Computer, Telekommunikation und Anwendungen mit Industriegehäusen Hergestellt aus einem haltbaren, elektrisch leitfähigen, kupferbeschichteten Stoff, der um einen weichen Schaumstoffkern gewickelt ist Selbstklebender Haftkleberstreifen an einer Kante ermöglicht leichte Anwendung Durchschnittliche Abschirmungsdämpfungsleistung von mehr als 90 dB bei 100 MHz bis 10 GHz Erlangt 90 % der ursprünglichen Größe zurück, nachdem er für 22 Stunden zusammengedrückt wurde Staub- und Feuchtigkeitsschutz Abriebfestes Gewebe > 100000 Zyklen Kompressionsauslenkung ist typischerweise 2,5 N/25 mm Klebstofffestigkeit (Schältest auf Stahl): 24,3 N/20 mm Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °C Oberflächenwiderstand: 0,08 bis 0,1 Ω/sq Lieferung in Längen von 1 m. Physische und elektrische Eigenschaften Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Selbstklebend | Stärke: | 3.2mm | Länge: | 1m | Breite: | 4.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2649477, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, UVOX, FOF1006AC, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips |
| | |
| |