Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip FVC, VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, ±0.25%FSR, Dual, Single, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-264951
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC9400CPD
EAN/GTIN:
     5059040232631
Suchbegriffe:
264951
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC, VFC
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = ±0.25%FSR
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 9 V, 12 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 19.05mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 6.35mm

Spannung/Frequenz-Wandler, Microchip Technology
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC, VFC
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
±0.25%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
9 V, 12 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Länge:
19.05mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
6.35mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
5
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 13,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,89*
€ 16,54*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 8,77*
€ 16,57*
1
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 17,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.