| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2649883 Herst.-Nr.: 3Z4S-LE SV-EXR2 EAN/GTIN: 4548583335578 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verlängerungsrohr Zur Verwendung mit = C-Mount-Objektiv Serie = SV-EXR Kabellänge = 2mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verlängerungsrohr | Zur Verwendung mit: | C-Mount-Objektiv | Serie: | SV-EXR | Kabellänge: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverlängerung, Verlängerungsrohr, c-mount objektiv, rohrverlängerung, 2649883, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Omron, 3Z4SLESVEXR2, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,11* | € 26,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,71* | € 27,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,51* | € 28,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,25* | € 29,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,42* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|