Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 16A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2650160
EAN/GTIN:
     5059044484777
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 240V
Serie = DHMZ
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 35.4mm
Länge = 87.5mm
Tiefe = 62mm
Auslösemechanismus = Thermisch, Magnetisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
240V
Serie:
DHMZ
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
35.4mm
Länge:
87.5mm
Tiefe:
62mm
Auslösemechanismus:
Thermisch, Magnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10ka, 2650160, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, RS PRO, DOMKBDPF016, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.