Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 20A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2650199
EAN/GTIN:
     5059044485125
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 240V
Serie = DHMZ
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 17.7mm
Länge = 87.5mm
Tiefe = 62mm
Auslösemechanismus = Thermisch, Magnetisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
240V
Serie:
DHMZ
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
17.7mm
Länge:
87.5mm
Tiefe:
62mm
Auslösemechanismus:
Thermisch, Magnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, 2650199, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, RS PRO, DOMKCSPE020, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.