Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650206
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2650206
EAN/GTIN:
     5059044485187
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 240V
Serie = DHMZ
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 53.1mm
Länge = 87.5mm
Tiefe = 62mm
Auslösemechanismus = Thermisch, Magnetisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
240V
Serie:
DHMZ
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
53.1mm
Länge:
87.5mm
Tiefe:
62mm
Auslösemechanismus:
Thermisch, Magnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, 2650206, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, RS PRO, DOMKCTPF016, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.