Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Force 10 Atemschutzmaske L, Vollmaske, Schwarz, hypoallergen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650804
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BPB003-204-000-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Typ = Vollmaske
Größe = L
Hypoallergen = Ja
Ersatzfilter inklusive = Nein
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Vollmaske
Größe:
L
Hypoallergen:
Ja
Ersatzfilter inklusive:
Nein
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, 2650804, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, JSP, BPB003204000UK, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 119,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,09*
€ 124,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.