| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2651078 Herst.-Nr.: ADA-QFN8 EAN/GTIN: 3701297720110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 0.5mm Ende 1 = 8-polig Female QFN Ende 2 = 8-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 16 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 0.5mm | Ende 1: | 8-polig Female QFN | Ende 2: | 8-polig Male DIP | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 8 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ic sockel qfn, 2651078, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Seeit, ADAQFN8, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |