Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit PV-Solarmodul Monokristallin 10W 10W, 12V 36 Zellen / 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seeit PV-Solarmodul Monokristallin 10W 10W, 12V 36 Zellen / 12Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2651100
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     KES12V-10W-M1
EAN/GTIN:
     3701297720417
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 10W
Leerlaufspannung = 12V
Anzahl der Zellen = 36
Batterie Kapazität = 12Ah
Spitzenleistung = 10W
Typ = Monokristallin
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
10W
Leerlaufspannung:
12V
Anzahl der Zellen:
36
Batterie Kapazität:
12Ah
Spitzenleistung:
10W
Typ:
Monokristallin
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 10w, solar modul, solarmodul 12v, 2651100, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeit, KES12V10WM1, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.