Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit Solarmodul Photovoltaik-Solarmodulkit 10W 10W, 22.5V 36 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seeit Solarmodul Photovoltaik-Solarmodulkit 10W 10W, 22.5V 36 Zellen
Artikel-Nr.:
     108EL-2651110
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     PSM-12V-10W
EAN/GTIN:
     3701297720646
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 10W
Leerlaufspannung = 22.5V
Anzahl der Zellen = 36
Spitzenleistung = 10W
Typ = Photovoltaik-Solarmodulkit
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
10W
Leerlaufspannung:
22.5V
Anzahl der Zellen:
36
Spitzenleistung:
10W
Typ:
Photovoltaik-Solarmodulkit
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 10w, solar modul, 2651110, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeit, PSM12V10W, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.