Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal LED-Steckverbinder, LED-Steckverbinder, Kontakte: 2, Schwarz, 0,25 → 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651233
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
durchgangsverdrahtung
Kontakt-Format = 2
Farbe = Schwarz
Typ = LED-Steckverbinder
Drahtgröße = 0,25 → 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Farbe:
Schwarz
Typ:
LED-Steckverbinder
Drahtgröße:
0,25 → 1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: 2651233, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Rittal, 2500640, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,314*
€ 7,444*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,614*
€ 7,664*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,78*
€ 7,86*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,624*
€ 13,216*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,88*
€ 36,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,216*
€ 15,72704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,346*
€ 14,69174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,886*
€ 14,14434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,534*
€ 13,72546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,624*
€ 11,45256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.