Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen 4000K, Blau, Grün, Rot, 5m x 10mm 12V dc 60LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651538
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2651538
EAN/GTIN:
     5059044485309
Suchbegriffe:
2651538
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
4000K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.