Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen 4000K, Blau, Grün, Rot, 5m x 10mm 12V dc 60LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651540
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2651540
EAN/GTIN:
     5059044485323
Suchbegriffe:
2651540
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
4000K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.