Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen 4000K, Blau, Grün, Rot, 5m x 10mm 24V dc 60LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2651550
EAN/GTIN:
     5059044485415
Suchbegriffe:
2651550
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
4000K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.