Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enersys Cyclon Abgedichteter Bleiakku, 2V / 4.5Ah, Stift-Anschluss, 102.9 x 34.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enersys Cyclon Abgedichteter Bleiakku, 2V / 4.5Ah, Stift-Anschluss, 102.9 x 34.3mm
Enersys Cyclon Abgedichteter Bleiakku, 2V / 4.5Ah, Stift-Anschluss, 102.9 x 34.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2651931
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     RSACP3705
EAN/GTIN:
     4260030442201
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 4.5Ah
Nennspannung = 2V
Konstruktion = Reines Blei
Anschlusstyp = Stift
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 102.9 x 34.3mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Anwendung = Zyklisch
Betriebstemperaturbereich = -65 → +80°C
Markentyp = Enersys Cyclon
Gewicht = 270g

EnerSys ZylinderbatterieDer EnerSys CYCLON ® 4,5 Ah wiederaufladbare, abgedichtete, zylindrische Bleiakku hat eine Nennspannung von 2 V. Es hat eine Blei-Säure-chemische Zusammensetzung mit Flachsteckern. Es entspricht anderen zylindrischen Zelltypen, die in ihren Ladeanforderungen vielseitiger sind als die meisten anderen abgedichteten Bleisäuretypen und ist weniger anfällig für Überladung. Dies ist für eine zyklische Anwendung ausgelegt. Achtung Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen.Eigenschaften und VorteileBesteht aus einer gewickelten Elektrode in einem Polypropylengehäuse in einem Metallbecher Kostengünstig Leistungsdichte Hohe Stabilität Lange Lebensdauer Geringer Wartungsaufwand Außengehäuse aus Metall und Spiralkonstruktion Robuste Ausführung Betriebstemperatur zwischen -65 °C und 80 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.5Ah
Nennspannung:
2V
Konstruktion:
Reines Blei
Anschlusstyp:
Stift
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
102.9 x 34.3mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Anwendung:
Zyklisch
Betriebstemperaturbereich:
-65 → +80°C
Markentyp:
Enersys Cyclon
Gewicht:
270g
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage, 2651931, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Enersys, RSACP3705, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 15,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,34*
€ 16,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 17,96*
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 19,11*
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.