Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt, 1-poliger Wechsler Form A 500mA 10W 200V Iridium 100mΩ 0.05ms THT


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO Reedkontakt, 1-poliger Wechsler Form A 500mA 10W 200V Iridium 100mΩ 0.05ms THT
Artikel-Nr.:
     108EL-2652229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2652229
EAN/GTIN:
     5059044485842
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 10W
Schaltspannung max. = 200V
Kontaktwiderstand = 100 mΩ, 150mΩ
Kontaktmaterial = Iridium
Rückfallzeit max. = 0.05ms
Schaltzeit = 0.7ms
Im Wertebereich = 20 - 25AT
Montageart = THT
Breite = 2.2mm
Länge = 14mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
10W
Schaltspannung max.:
200V
Kontaktwiderstand:
100 mΩ, 150mΩ
Kontaktmaterial:
Iridium
Rückfallzeit max.:
0.05ms
Schaltzeit:
0.7ms
Im Wertebereich:
20 - 25AT
Montageart:
THT
Breite:
2.2mm
Länge:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 2652229, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, RS PRO, KSK1A6632025, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,92*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,77184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 467,74*
€ 556,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 463,10*
€ 551,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 426,00*
€ 506,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 403,07*
€ 479,65
pro Box
ab 500 Boxen
€ 385,92*
€ 459,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.