Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt, 1-poliger Wechsler Form A 1.5A 70W 300V PGM-Legierung 100mΩ 0.1ms THT


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO Reedkontakt, 1-poliger Wechsler Form A 1.5A 70W 300V PGM-Legierung 100mΩ 0.1ms THT
Artikel-Nr.:
     108EL-2652280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2652280
EAN/GTIN:
     5059044486306
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max. = 1.5A
Schaltleistung max. = 70W
Schaltspannung max. = 300V
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Kontaktmaterial = PGM-Legierung
Rückfallzeit max. = 0.1ms
Schaltzeit = 0.8ms
Im Wertebereich = 35 - 70AT
Montageart = THT
Breite = 2.5mm
Länge = 23.3mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max.:
1.5A
Schaltleistung max.:
70W
Schaltspannung max.:
300V
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Kontaktmaterial:
PGM-Legierung
Rückfallzeit max.:
0.1ms
Schaltzeit:
0.8ms
Im Wertebereich:
35 - 70AT
Montageart:
THT
Breite:
2.5mm
Länge:
23.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2652280, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, RS PRO, SWPR1263540ATSTD, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,67*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 1,78734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 997,09*
€ 1.186,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 993,37*
€ 1.182,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 913,22*
€ 1.086,73
pro Box
ab 500 Boxen
€ 893,67*
€ 1.063,47
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.