Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Starre Wellenkupplung Bohrung 20mm Aussen ø 3 → 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2652297
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     MWKA20
EAN/GTIN:
     4014486972924
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Bohrung = 20mm
Außendurchmesser = 3 → 8mm
Winkelversatz = 1°
Kupplungstyp = Mini-Kupplung
Material = Aluminium
Axialversatz = ±0.3mm
Weitere Informationen:
Bohrung:
20mm
Außendurchmesser:
3 → 8mm
Winkelversatz:
Kupplungstyp:
Mini-Kupplung
Material:
Aluminium
Axialversatz:
±0.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2652297, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, OPTIBELT, MWKA20, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,80*
€ 71,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 96,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.