Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Starre Wellenkupplung Bohrung 22mm Aussen ø 3 → 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2652298
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     MWKA22
EAN/GTIN:
     4014486972931
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Bohrung = 22mm
Außendurchmesser = 3 → 10mm
Winkelversatz = 1°
Kupplungstyp = Mini-Kupplung
Material = Aluminium
Axialversatz = ±0.3mm
Weitere Informationen:
Bohrung:
22mm
Außendurchmesser:
3 → 10mm
Winkelversatz:
Kupplungstyp:
Mini-Kupplung
Material:
Aluminium
Axialversatz:
±0.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2652298, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, OPTIBELT, MWKA22, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,77*
€ 72,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 97,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.