Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Spuleninduktivität, 100 μH, 10%, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2652407
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC4-101-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1A
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1A
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Weitere Suchbegriffe: 2652407, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, KEMET, SBC4101102, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,43*
1 Tag
136
10
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 0,911*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.