| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2652473 Herst.-Nr.: RDC 450 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Vertikaler Einbau Länge = 114.3mm Platinenstärke max. = 1.6mm
Leiterplattenführungen, Rastmontage. Kartenführungen mit Schlitzen von 5,1 mm (H.) und Trichtereingängen zum problemlosen Einschub. Speziell für endlose Montage ausgelegt, um größere Längen zu erzielen. Zugleich werden selbst breite Platten maximal vor Stößen und Schwingungen geschützt. Aus schwer entflammbarem glasfaserverstärktem Nylon, ihr dünnes 6,4 mm (B) Design erleichtert Luftdurchsatz für maximale passive Kühlung. Keine Montagewerkzeuge erforderlich. Die Kartenführungen sind dazu konzipiert, in standardmäßige 4,8 mm Löcher zu passen und rasten in Metall-, Kunststoffchassis oder Maschinengehäuse ein. Nominelle Leiterplattendicke 1,6 mm Entflammbarkeitsklasse OL94 V-0 Farbe: Schwarz 50 pro Schachtel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Vertikaler Einbau | Länge: | 114.3mm | Platinenstärke max.: | 1.6mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2652473, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplatten Kartenführungen, Essentra, RDC450, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Card Guides |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |