Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer T-Stück mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC 90° für 3Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653189
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721201113
EAN/GTIN:
     7612988163542
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 3Zoll
Länge = 194mm

ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stück 90°. Hochwertige Hart-PVC-Fittings, Ventile, Rohrleitungen und Zubehör für eine breite Palette an Außen- und Innenraumanwendungen. PVC hat eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, die zusammen mit Bor Kalkablagerungen verhindert und gute Fließeigenschaften entwickelt. Es ist geruch- und geschmacklos und eignet sich zum Transport von Trinkwasser und zahlreichen Lebensmitteln. Die einzelnen PVC-Stücke werden mit Lösungsmittel-Klebstoff zusammengefügt. Typische Anwendungen umfassen: Trink-, Brauch- und Prozesswasseranlagen, Nahrungsmittel- und Chemieerzeugnisse, medizinische und elektronische Produktion, Brauereien, Getränkehersteller, Wasseraufbereitungsanlagen und Bewässerungssysteme. Chemikalienbeständigkeit: Hart-PVC weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit auf. Es ist gegenüber den meisten Säurelösungen, Alkalis und Salzen beständig und bleibt auch bei Lösungsmitteln beständig, die mit Wasser gemischt sind. Hart-PVC ist nicht widerstandsfähig gegen aromatische und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe. Material: Zinnverstärkte Komponente, die den Niveaus der Sicherheitsrichtlinien der EU Vinylchloridmonomer (VCM) und den WRAS-Anforderungen für den Einsatz mit Trinkwasser entspricht. WRAS (WRC): Genehmigtes Produkt für Trinkwasser
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
3Zoll
Länge:
194mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 2653189, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721201113, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.