Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Endstopfen Hart-PVC Gerade für 4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653303
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721961115
EAN/GTIN:
     5059045523499
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
gewinde stopfen kunststoff
gewinde stopfen
Fitting Typ = Kappe
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 4Zoll
Länge = 101mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Kappe. Kappe PVC-U, geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Kappe
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
4Zoll
Länge:
101mm
Weitere Suchbegriffe: 2653303, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721961115, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.