| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2653511 Herst.-Nr.: 729791115 EAN/GTIN: 7612988169674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Flanschadapter Material = ABS Passende Rohrgröße = 4Zoll
Geeignete Flanschadapterdichtungen (3 Zoll oder 4 Zoll) siehe Best.-Nr. ; 2653656 2653656 bzw. ; 2653662 2653662. PVC-U- und ABS-Flanschadapter mit gezahnter Stirnseite. Diese Flansche werden hauptsächlich für die abnehmbare Verbindung von Kunststoffrohren verwendet. Sie können auch verwendet zum Wechseln von Kunststoffarmaturen auf Ventil-/Pumpeneinheiten verwendet werden. Um zu sehen, wie der Flanschadapter in die Baugruppe passt, siehe Punkt 5 in der Strichzeichnung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Flanschadapter | Material: | ABS | Passende Rohrgröße: | 4Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2653511, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729791115, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |