Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Buchse ABS Gerade für 3Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Buchse ABS Gerade für 3Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2653527
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729911113
EAN/GTIN:
     7612988204610
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
ABS-Muffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Buchse
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 3Zoll
Länge = 108mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George Fischer-Buchsen Nennwerte für die Serie sind und möglicherweise mit Bauteilen außerhalb der Serie nicht kompatibel sind. Buchse. Buchse mit gleichen Verschraubungen PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Ideal zur Verwendung in chemischer Verarbeitung, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und Schiffbau. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
3Zoll
Länge:
108mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, 2653527, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729911113, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.