Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 4-Kanal USB-Brücke IC, 8100Mbit/s USB-Schnittstellen-IC USB 3.1 Single 40 Pin-Pin (3,3 V), WQFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653570
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TUSB564IRNQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Transceiver = 4
Datenumfang = 8100Mbit/s
Interface = USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 40 Pin
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
4
Datenumfang:
8100Mbit/s
Interface:
USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
40 Pin
Weitere Suchbegriffe: 2653570, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, TUSB564IRNQT, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,93012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.088,33*
€ 1.295,1127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.071,51*
€ 1.275,0969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.035,80*
€ 1.232,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.010,67*
€ 1.202,6973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 982,53*
€ 1.169,2107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.