Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schmetterlingsventil, 2Zoll Anschluss, 0.9 → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653741
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2653741
EAN/GTIN:
     5059044182383
Suchbegriffe:
Absperrventil
Schmetterlingsventil
absperrventil edelstahl
absperrventil
Gehäusematerial = Edelstahl
Scheibenmaterial = EPDM
Griffmaterial = Nylon, glasfaserverstärkt
Nenndruck = 0.9 → 10bar
Verbindungsgröße = 2Zoll
Maximale Betriebstemperatur = +120°C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Betriebstemperaturbereich = -10 → +120 °C

RJT-Absperrventil. 316L-Edelstahlkonstruktion, vollständig aus hochwertigen Schmiedeteilen gefertigt EPDM-Dichtungen Kriechbeständige Lager Verstärkter Nylongriff Geringeres Risiko von Verunreinigungen durch Top- und Bottich Betriebstemperatur: -10 °C bis +120 °C. Betriebsdruck: 0,9 bis 10 bar Polierte Scheibe
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl
Scheibenmaterial:
EPDM
Griffmaterial:
Nylon, glasfaserverstärkt
Nenndruck:
0.9 → 10bar
Verbindungsgröße:
2Zoll
Maximale Betriebstemperatur:
+120°C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 2653741, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Butterfly-Ventil, RS PRO, BFDR2002E, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Butterfly Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.