Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierrollenhebel-Betätiger Schraub, 15A, SPDT IP 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655136
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW25-B
EAN/GTIN:
     4548583364813
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Scharnierrollenhebel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15A
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 00
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierrollenhebel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15A
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 00
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, microschalter hebel, 2655136, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, Z15GW25B, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,61*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 13,587*
€ 16,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,177*
€ 19,25063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,587*
€ 16,16853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 333,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.