Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Dokumentenfach Typ Stanztasche für Papiergröße Kanzleipapier Polypropylene Gemischt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655565
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Dokumentbrieftaschentyp = Stanztasche
Für Papiergröße = Kanzleipapier
Material = Polypropylene
Farbe = Gemischt
Farben enthalten = Blau, Grün, Purpur, Transparent
Lichtdurchlässig = Nein
Weitere Informationen:
Dokumentbrieftaschentyp:
Stanztasche
Für Papiergröße:
Kanzleipapier
Material:
Polypropylene
Farbe:
Gemischt
Farben enthalten:
Blau, Grün, Purpur, Transparent
Lichtdurchlässig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kanzleibogen, 2655565, Bürobedarf, Ablagen, Dokumentenmappe, Rapesco, 696, Office Supplies, Filing, Document Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.