Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Strontiumferrit Magnetband, glatt, Stärke 0.5mm B. 70mm, L. 10m, 28g / cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655631
EAN/GTIN:
     5059044503751
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = glatt
Länge = 10m
Breite = 70mm
Stärke = 0.5mm
Material = Strontiumferrit
Haftkraft = 28g / cm²
Farbe = Weiß
Weitere Informationen:
Rückseite:
glatt
Länge:
10m
Breite:
70mm
Stärke:
0.5mm
Material:
Strontiumferrit
Haftkraft:
28g / cm²
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 70 mm x 10 m weiß magnetband, magnetband, magnetband 10 m, 2655631, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, RS PRO, 060510U11W, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.