Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrklemme Rohr ø PP 90mm, Montagebohrung 9mm, 33mm x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655804
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     167060038
EAN/GTIN:
     7612988174517
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
rohrklemme georg fischer
Rohrdurchmesser = 90mm
Material = PP
Befestigungslochdurchmesser = 9mm
Höhe = 105mm
Stärke = 33mm
Farbe = Schwarz

ISO, BS, ASTM, JIS. Rohrschellen für zöllige Rohre. Zwei Arten von Clips, geeignet für Rohrsysteme mit zölliger nomineller Bohrung. Geeignet für den Einsatz in der Mikroelektronik, in der chemischen Verarbeitung, im Schiffbau und in der Wasseraufbereitung. Asti/ANSI-Rohre 3-8 Zoll Versehentliches Öffnen nicht möglich UV-beständig Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Verzinkte Schrauben
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
90mm
Material:
PP
Befestigungslochdurchmesser:
9mm
Höhe:
105mm
Stärke:
33mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 2655804, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167060038, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,46*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 19,324*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,324*
€ 22,99556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,784*
€ 22,35296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,144*
€ 21,59136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,578*
€ 20,91782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.